曜日別特売

ネオスターフェイスシールド

ネオスターフェイスシールド - ネオスターネオスターフェイスシールド - ネオスターネオスターフェイスシールド - ネオスター

本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用しています
ゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです
防曇加工を施しており、曇りにくくしています
上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計
眼鏡の上からでも装着可能です
安心の日本製

用途飛沫防止仕様片面防曇仕様材質本体フレーム:帯電防止PP、緩衝スポンジ:ウレタンフォーム、ゴムひも:ナイロン繊維形状防災面構成本体フレーム×1本、緩衝スポンジ×1枚、ゴムひも×1本、シールド×10枚材質(シールド)PET内容量1セット
注意
※シールドは交換式です
※お客様にて組み立て式となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877857NS-FS1N
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする