曜日別特売

簡易型フェイスシールド

簡易型フェイスシールド - 理研オプテック簡易型フェイスシールド - 理研オプテック

液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。
医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。
上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード
軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。
金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。

材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA厚さ(mm)0.25質量(g)約55(バイザー+シールド)寸法(幅W×高さH)(mm)302×215RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877866FS-829
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする