ユニット
筋かいシート両面印刷 上下作業禁止
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途
工場現場の足筋交い表示に。
トラスコ品番
184-1852
厚さ(mm)
0.4
材質/仕上
本体:遮光ターポリン 面ファスナー:ポリエステル
取付方式
マジックテープ固定
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
上下作業 禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54878094
342-702A
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください