安全耐油長靴

安全耐油長靴 - シバタ工業安全耐油長靴 - シバタ工業
(1件のレビュー)

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤスブラック規格耐衝撃エネルギー70J機能耐油性JIS規格JIS T 8101 L合格足幅EEE丈(cm)30材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54878313AO011-24.0208-330524
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
54878329AO011-24.5208-330624.5
オープン
取扱い終了
返品不可
54878338AO011-25.0208-330725
オープン
取扱い終了
返品不可
54878347AO011-25.5208-330825.5
オープン
取扱い終了
返品不可
54878356AO011-26.0208-330926
オープン
取扱い終了
返品不可
54878365AO011-26.5208-331026.5
オープン
取扱い終了
返品不可
54878374AO011-27.0208-331227
オープン
取扱い終了
返品不可
54878383AO011-28.0208-331327.5
オープン
取扱い終了
返品不可
54878399AO011-29.0208-331429
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54878374
2023-06-07
用途: 潤滑油製造

潤滑油の再生時、ピットに張り込むときに使用。潤滑油のある鉄板の上でも滑りにくく、
また、ドラム缶を扱うので先端に鉄芯があり安心して作業が出来ます。やや重いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする