曜日別特売

日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ

日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ - 日東電工日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ - 日東電工日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ - 日東電工日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ - 日東電工
厚さ(mm)2長さ(m)5主なワークパーツ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54878837LS6928W-151箱(72巻)155215146
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
54878846LS6928W-301箱(36巻)305230283
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
54878855LS6928W-501箱(22巻)505250471
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
70969879LS6928W-151巻155215146
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70969888LS6928W-301巻305230283
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70969897LS6928W-501巻505250471
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする