曜日別特売
モノタロウ

コンパクトホーン 24V 車検対応品

コンパクトホーン 24V 車検対応品 - モノタロウコンパクトホーン 24V 車検対応品 - モノタロウコンパクトホーン 24V 車検対応品 - モノタロウ
(4件のレビュー)

コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。

用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112内容量1セット(2個)
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※本製品は自動車DC24V専用です。これ以外の用途にはご使用にならないでください。
※本製品は汎用品となりますので車種ごとに取り付ける位置が異なります。
車が走行中にはねた水などが本製品に可能な限り接触しない位置や取付け方向にて取り付けをお願いいたします。
※直接水のかかる場所を避け、ホーンの開口部が必ず下になるように取り付けてください。開口部から水が入ると音が小さくなるなど、故障の原因になります。
※高温となる場所、振動の激しい場所を避け、剛性の高い鉄シャーシ部の既存の穴を利用し、取り付け部が他の部品と接触しないように取り付けてください。正常に鳴らないなど、故障の原因になります。
※ホーンの改造は、性能の低下、故障、破損の原因となりますので絶対に行わないでください。
※取り付けステーを回したり、曲げたり絶対にしないでください。強度低下により破損の原因になります。
※中心のナットを回さないでください。破損の原因になります。
※コードの配線は高音になる場所等を避けて確実に配線・固定してください。本製品や車の故障、車両火災を引き起す恐れがあります。
※純正コネクターを外したまま使用する場合は、ビニールテープ等確実に絶縁・固定してください。ショートによる車両火災の原因になります。
※本製品の取り付方法・位置によっては性能の低下や音の反響・こもり等により道路運送車両法の保安基準に適応できない場合があります。
※電力供給が不足している場合、正常に動作しない場合があります。電力不足が疑われる場合、リレーを使用するなどの対策を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54879449-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトホーン 24V 車検対応品.
この動画は、5が参考にしています。
※こちらの動画は24V車に取付けたホーンの音のみになります。映像はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: お客の修理用

純正ホーンより厚みがあるため取付ステーの形状修正などは必要だったが
それ以外は問題なし
ただ、音量的には別途リレー追加したほうが性能を発揮できそう

対象商品 : 54879449
2024-03-25
用途: 純正ビッビッーから交換

コスパ的にかなり満足行く物です。
お礼の時など良い感じです。

対象商品 : 54879449
2021-03-17
用途: ショベルホーン
農・林・水産業

コマツ3型のショベルに付けました。
問題なく鳴りましたし、自分的にはかなり気に入りました。耐久性はなんとも言えませんがまた購入を考えています。

1が参考にしています
2023-10-06
用途: トラックホーン
その他業種

段ボール開けたら商品の箱蓋開いてて梱包の意味なし端子曲がってるしもう買いません前回購入したマーカーは全て良かっただけに凄く残念ですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする