水本機械製作所
ステンレス トランク取手
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。
用途
各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
トラスコ品番
205-1944
材質/仕上
SUS304
質量(g)
161
寸法D(mm)
9
包装
JAN付袋入り
取付ピッチ(mm)
69×82
H(mm)
13
穴径(mm)
5.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879704
B-2067
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください