水本機械製作所
ステンレス ねじ付座金
(1件のレビュー)
ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途
ワッシャーとして。
包装
JAN付袋入り
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879713
B-1646
1袋(10個)
ステンレス(SUS304)
M-6
204-4035
10
12
¥
780
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879729
B-1647
1袋(5個)
ステンレス(SUS304)
M-6
204-4043
20
20
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879738
B-1648
1袋(5個)
ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ
M-6
204-4032
20
20
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879747
B-1649
1袋(2個)
ステンレス(SUS304)
M-6
204-4053
20
20
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879756
B-1650
1袋(5個)
ステンレス(SUS304)
M-8
204-4047
25
22
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879765
B-1651
1袋(5個)
ステンレス(SUS304)
M-10
204-4040
25
22
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879774
B-1652
1袋(5個)
ステンレス(SUS304)
M-12
204-4050
20
22
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください