水本機械製作所
ステンレス パイプキャッチ
施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。
用途
パイプ等の連結金具に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879783
B-2691
204-5539
21
5
12.5
64-8415-41
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879799
B-2692
205-1949
25
5
15
64-8415-42
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879808
B-2693
204-7118
31
5
20
64-8415-43
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879817
B-2694
204-5575
52
6
22.5
64-8415-44
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879826
B-2695
205-0370
60
6
27.5
64-8415-45
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879835
B-2696
204-8734
71
6
32.5
64-8415-46
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879844
B-2697
204-8759
156
8
40
64-8415-47
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください