水本機械製作所
ステンレス パイプナット
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54879853
B-1562
205-0294
18
75
M6
30
¥
810
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
54879869
B-1563
204-5590
24
100
M6
30
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
54879878
B-1564
204-8799
30
125
M6
30
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
54879887
B-1565
205-3461
37
150
M6
30
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
54879896
B-1567
204-7201
22
75
M8
30
¥
1,030
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879905
B-1568
204-5608
30
100
M8
30
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
54879914
B-1569
205-0356
37
125
M8
30
¥
1,220
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879923
B-1570
205-3465
46
150
M8
30
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
54879939
B-1572
204-8718
27
75
M10
30
¥
1,280
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
54879948
B-1573
205-1900
38
100
M10
30
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879957
B-1574
205-0276
49
125
M10
30
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879966
B-1575
204-5529
60
150
M10
30
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54879975
B-1576
205-0378
50
50
M12
25
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879984
B-1577
204-8749
75
75
M12
30
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54879993
B-1578
204-8717
101
100
M12
25
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54880009
B-1579
204-5604
127
125
M12
25
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54880018
B-1580
205-1929
154
150
M12
25
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください