水本機械製作所
ステンレス 引き取手(おねじ)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。
セット内容
スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54880027
B-2345
204-5587
6
24
4
20
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880036
B-2346
204-8781
111
120
10
110
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880045
B-2347
204-8696
116
130
10
120
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください