曜日別特売

ステンレス 引き取手(めねじ)

ステンレス 引き取手(めねじ) - 水本機械製作所

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。

用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り内容量1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
寸法D(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54880054B-2337205-0300524420
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880063B-2338204-5636641.5437.5
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880079B-2339204-7149859455
670
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880088B-2340204-55521076.5472.5
710
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880097B-2341205-03821294490
740
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880106B-2342205-19314388880
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880115B-2343204-55569612010110
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880124B-2344204-874310213010120
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
54880133B-2365205-19128711010100
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする