曜日別特売

ステンレス 引き取手C型(めねじ)

ステンレス 引き取手C型(めねじ) - 水本機械製作所ステンレス 引き取手C型(めねじ) - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に。ねじ寸法M4ねじ深さ(mm)8参考使用荷重(kN)0.20包装JAN付袋入り内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
全長(mm)
取付ピッチ(mm)
材質/仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
全高(mm)
径(mm)
取付ピッチ(mm)
材質/仕上
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54880149B-1795307826771ステンレス(SUS304)、1ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本、1
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
54880158B-1796349326786ステンレス(SUS304)ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
54880167B-17974910328895ステンレス(SUS304)ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54881488B-1798307826771ステンレス(SUS304)ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
54881497B-1799349326786ステンレス(SUS304)ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
54881506B-18004910328895ステンレス(SUS304)ステンレストラス小ネジ(M4×28)×2本
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする