ポリ連結傘釘

ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!
塩ビ波板との色合わせに最適!

用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1内容量1袋(9本×30連)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5488017600022101
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5488018500022102
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
5488019400022103ブロンズ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする