ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート スレート釘
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途
スレート屋根の施工に。木下地用。
材質(本体)
スチール
表面処理
クロメート
材質(スポンジ)
黒フェルト
線径(mm)
7
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54880289
00020631
1箱(100本)
65
スレート小波
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880298
00020632
1箱(100本)
75
スレート小波
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880307
00020633
1箱(100本)
90
スレート小波
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
54880316
00020624
1箱(100本)
100
スレート大波
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880325
00020625
1箱(100本)
115
スレート大波
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
54880334
00020626
1箱(100本)
125
スレート大波
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880343
10176040
1袋(10本)
65
スレート小波
¥
656
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880359
10175054
1袋(10本)
75
スレート小波
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54880368
10175055
1袋(10本)
90
スレート小波
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
54880377
10175056
1袋(10本)
100
スレート大波
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
54880386
10176041
1袋(10本)
115
スレート大波
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54880395
10176042
1袋(10本)
125
スレート大波
¥
994
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください