ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメート スレートフック
スレート屋根の小波・大波に対応したフック!
用途
スレート屋根の施工に。木下地用。
材質(本体)
スチール
表面処理
クロメート
材質(スポンジ)
黒フェルト
線径(mm)
6
内容量
1袋(10本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54880779
10176043
65
スレート小波
¥
962
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
54880788
10176045
90
スレート小波
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
54880797
10176046
100
スレート大波
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
54880806
10176048
125
スレート大波
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください