曜日別特売

ポリシート連結 ステンレススクリュー釘

ポリシート連結 ステンレススクリュー釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ポリシートで連結されたスクリュー釘です。
錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。

用途軒天施工等に。材質SUS304内容量1ケース(200本×20巻)
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
規格
頭径(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548812690002423625SP1625S4.5胴部:1.6
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
548812780002423732SP1832S5胴部:1.8
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
548812870002423838SP1838S5胴部:1.8
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする