ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。
施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途
在来軸組工法用
材質
スチール
表面処理
着色
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
規格
頭径(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54881339
00024240
1ケース(250本×10巻)
50
クロ
DFC28-50N クロ
6.6
胴部:2.75
¥
4,858
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881348
00024241
1ケース(250本×10巻)
65
オレンジ
DFC31-65N オレンジ
7.3
胴部:3.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54881357
00024242
1ケース(200本×10巻)
75
キミドリ
DFC34-75N キミドリ
7.5
胴部:3.4
¥
7,942
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881366
00024244
1ケース(120本×10巻)
90
ムラサキ
DFC38-90N ムラサキ
8.3
胴部:3.75
¥
7,086
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください