ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フロアーステープル
フローリング施工に最適
強度のある太いMA線を使用
接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途
内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
肩幅(mm)
4
線径d(Φmm)
1.25
線径d2(Φmm)
1.1
内容量
1ケース(3024本)
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54881436
00023900
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881445
00023901
32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
54881454
00023902
38
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54881463
00023903
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54881479
00023904
50
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください