曜日別特売

クリスターマスク(平型)

クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業クリスターマスク(平型) - 新日本ケミカル・オーナメント工業
(16件のレビュー)

表情を隠さない透明フィルムのマスク。
洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!
耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。
口元の解放構造で息苦しさを解消します。

用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂透明入数(枚)1短辺(mm)70+30(リング部分)長辺(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54880578平型
オープン749
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り63点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54880578
2021-06-17
用途: カフェの厨房で、あるいはカウンターでの接客
cafe pucca飲食業

以前使っていたものよりしっかりした作りだと感じました。ただ耳のところにかかるひもがやはり長時間だと痛くなります。緩くしてみたりと工夫はしていますが、もう少し柔らかな素材はないものでしょうか・・・。

2021-03-04
用途: 学校の行事
ノセ工芸

まあまあです。寒いところで使用すると、息で曇ったのが垂れてくるので、使用やめました。

1が参考にしています
対象商品 : 54880578
2021-01-06
用途: 空調設備メンテナンス
有限会社エイチ・アール・テック建設業・工事業

眼鏡も曇らず、息が楽にできる
洗って再利用できるののがいい

対象商品 : 54880578
2020-10-29
用途: こどもの写真撮影時に
サービス業

こどもの日常の写真を撮っておきたくて、こちらのマスクを購入しました。
この半年の写真は、いつも布マスクをしていたため、笑顔が分かりづらい部分がありました。
こちらのマスクで、表情が一目瞭然となり、良い買い物が出来たと思います。

対象商品 : 54880578
2020-08-17
用途: カフェ店舗接客時

このコロナ禍で、最初に取り組んだのが、お客様との間を隔てる透明のビニールカーテンでした。
従業員は自前のマスクで対応させていましたが、やはりマスクの中にこもった熱気は顔面の体温をどんどん上げてしまい、しかもビニールカーテンのせいでエアコンの空気の流れも悪い事も重なり、なにしろ今年の猛暑で、業務中にバテてしまう人が続出。そんな中でこのクリスターマスクの広告をモノタロウで見かけ、早速導入しました。
導入当初は、「これで守れるの?」という疑問が従業員の中にはあったようですが、そもそもビニールカーテンで遮蔽していて、お金を扱う人はアルコール消毒を徹底しているのであれば、熱中症になるリスクを被るより、はるかに良いですよね、と気付いてもらえました。
衛生対策をしっかりしていて、不織布や布製のマスクの代わりに本製品を装着するという順番であれば、危険性は無いものと考えています。
従業員の笑顔を見たさに来店するお客様も多いので、本製品にした事で明らかにお客様の笑顔も増えたように感じています。

3が参考にしています
対象商品 : 54880578
2020-08-23
用途: 日常生活とキッチンカー
農・林・水産業

キッチンカーでの接客時での使用では笑顔のサービスが可能。また、家族に聴覚障碍者がいることで、従来のマスクでは口の動きが読み取りできず苦労していた点が解消できて重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 54880578
2020-11-13
用途: シエービング
サービス業

お客様の顔そり時は、お話してないので大丈夫です。メガネがくもらないのがいいですね

対象商品 : 54880578
2020-09-16
用途: 子どもの保育
教育・研究機関

子どもに大人の表情が見えるので、子どもが安心してくれます。子どもから「カッコいい!」と言われました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする