ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ)

ロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) - MasterLOCKロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) - MasterLOCKロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) - MasterLOCKロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) - MasterLOCKロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) - MasterLOCKロックアウト用掛け金(スチール製ハスプ) - MasterLOCK

スチール製ハスプ。
対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。
すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。

用途ロックアウトとして材質スチール対応パドロック対応数:6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
リング径(Φmm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548817434204411425パドロック対応数:6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
548817594216012738パドロック対応数:6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする