ロックアウト用パドロック(電気系)

ロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCKロックアウト用パドロック(電気系) - MasterLOCK

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。
腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。
「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。
施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。

用途ロックアウトとして材質(ツル)絶縁材幅(mm)38高さ(mm)45つる径(Φmm)6言語表示日本語ツル長(mm)38内容量1個
注意
※付属しているラベルは日本語です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
つる径(Φmm)
ツル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54881813406REDLJA638
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54881829406BLULJA638
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54881838406YLWLJA638
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする