曜日別特売

ブレーカーロックアウト(小型)

ブレーカーロックアウト(小型) - MasterLOCKブレーカーロックアウト(小型) - MasterLOCKブレーカーロックアウト(小型) - MasterLOCK
(1件のレビュー)

工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。
パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。

用途ロックアウトとして長さ(mm)52.7幅(mm)30.2厚さ(mm)17.7適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応はさみ幅1.0~7.1mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54881847S2394
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレーカーロックアウト(小型)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54881847
2022-12-29
用途: 照明更新工事の際のロックアウト
森川電機

意外にどんな形状のブレーカーにも取り付けできました。でも、ブレーカーに止めネジの跡形がつくのでやや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする