曜日別特売

ゲートバルブロックアウト

ゲートバルブロックアウト - MasterLOCKゲートバルブロックアウト - MasterLOCKゲートバルブロックアウト - MasterLOCKゲートバルブロックアウト - MasterLOCKゲートバルブロックアウト - MasterLOCKゲートバルブロックアウト - MasterLOCK

ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。
バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。
独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。
丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。
コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。

用途ロックアウトとして穴径(mm)10(パドロック用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(mm)
開口部(mm)
内径(mm)
バルブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54881856480外側:38、内側:2710819(バルブステム用)7925~76mm
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
54881865481外側:49、内側:3816238(バルブステム用)13351~127mm
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゲートバルブロックアウト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする