永田製作所
ダブルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。
ソフトな霧が強力に噴霧されます。
部品点数が少なく軽量です。
人力・背負い動噴用です。
用途
野菜、果樹等
仕様
噴霧パターン:円錐
全長(mm)
80
質量(g)
25
最高使用圧力(MPa)
2.5
水量(L/min)
0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78
圧力(MPa)
0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54881917
-
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください