エリエール
プロワイプストロングタオル平判
広げる手間が省ける広幅サイズで作業効率アップできます。布のように柔らかく、水や油を素早く吸収します。拭き取り時の摩擦に強く、異物混入を防止します。洗浄・抗菌など薬液を含浸させた作業に便利です。
用途
製造工場の汚れ拭き、消毒作業、施設の清掃などに。
トラスコ品番
181-4660
材質/仕上
パルプ・ポリプロピレン
質量(kg)
11.2
色
ホワイト
枚数
800
ケース入数
200枚×4パック
シートサイズ(mm)
410×600
内容量
1ケース(4パック)
注意
※輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54882906
703520
¥
34,880
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください