用途配管・下水管の洗浄に。トラスコ品番205-1143セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。幅(mm)832質量(kg)196高さ(mm)1209奥行(mm)1064燃料無鉛ガソリンエンジン吐出圧力(MPa)4.9(50)燃料タンク容量(L)6.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)60内容量1台