曜日別特売

モーター式高圧洗浄機 温水タイプ

モーター式高圧洗浄機 温水タイプ - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 温水タイプ - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 温水タイプ - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 温水タイプ - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 温水タイプ - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 温水タイプ - スーパー工業

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。

用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。質量(kg)240吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102)幅(mm)1155奥行(mm)775高さ(mm)1352給水方式水道直結電源三相200Vセット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28内容量1台
注意
※荷受け時にフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
周波数(Hz)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883283SHJ-2510S-50HZ5.5mm2×4芯×5m50-
1,700,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54883299SHJ-2510S-60HZ-606000
1,700,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする