トラック用インパクトレンチ19mm角

トラック用インパクトレンチ19mm角 - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角 - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角 - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角 - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角 - AIR WAVE(和コーポレーション)

軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。
高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。
トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。
ターボ機能搭載。

用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※使用後は付属のオイルを数滴垂らし回転させ、内部にオイルを潤滑させて下さい。内部の錆を防ぎます。
※エアーコンプレッサーは40Lタンク以上、タンク充填圧0.7MPa以上のエアーコンプレッサーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54882784
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
3が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする