トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)

トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) - AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) - AIR WAVE(和コーポレーション)

軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。
高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。
トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。
ターボ機能搭載。
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!
ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!

用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※使用後は付属のオイルを数滴垂らし回転させ、内部にオイルを潤滑させて下さい。内部の錆を防ぎます。
エアーコンプレッサーは40Lタンク以上、タンク充填圧0.7MPa以上のエアーコンプレッサーをご使用ください。
ご利用のタイヤ取付ボルトサイズ、インナーボルトサイズをお確かめ下さい。
エアーインパクトレンチにソケットを差し込む際は、ソケットを斜めに傾けると差し込み易くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54882809
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする