非接触体温計 TO-401NWT

非接触体温計 TO-401NWT - ドリテック非接触体温計 TO-401NWT - ドリテック非接触体温計 TO-401NWT - ドリテック非接触体温計 TO-401NWT - ドリテック非接触体温計 TO-401NWT - ドリテック非接触体温計 TO-401NWT - ドリテック
(19件のレビュー)

約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる

用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54883895TO-401NWT
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54883895
2022-10-13
用途: 社員の自己検温
医療・福祉・介護関連業

薄くて高級感あるデザインですが、置いたときに座りが悪いのは 両立しがたいか 。
電源スイッチと 計測スイッチが別で 慣れると使いやすいのですが、 シンプルな奴を使っていた人にとっては 最初はちょっと戸惑うようです。

対象商品 : 54883895
2022-11-24
用途: 来客用の検温
製造業

問題なく使えています。寒くなってきたので屋外ではエラー、こめかみで測ってもエアコンの風で体温が上昇…にちょっと困っています。改善を願います。

対象商品 : 54883895
2022-01-07
用途: 毎朝の体温確認に使用
製造業

手軽に体温測定ができて満足。多機能を期待していないのでシンプルなものを選んだ。職場にあるのは反応が悪く、ボタン電池が消耗早くて不便に感じるが本気は電池の持ちもよく短時間で測定できて良い。

対象商品 : 54883895
2021-08-27
用途: 入室管理
電気・ガス・熱供給・水道業

入室者の体温管理に使用しています。壁固定式の温度計も検討しましたが精度的に懸念や取り付けの問題もありましたのでハンディタイプの当機種を購入することにしました。
サイトの写真ではテーブルの上などに立てて置かれている写真が掲載されていましたので部屋の入口に常時立てておいて必要な時にすぐ使うことを想定していましたが、実際には軽いので転ぶこともあったためペン立てを置いて入れて置くようにしたところ非常に評判が良かったです。オプションでもスタンドのようなものがあるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 54883895
2021-08-11
用途: 店舗の来店客用に使っています
美容室髪芝居サービス業

取り扱いは簡単です、多少の温度差はあるかな何回か検温して確認しております。

対象商品 : 54883895
2021-04-30
用途: トリガー型の非接触体温計の代替品
製造業

スイッチが引鉄型の非接触体温計は、乾電池の取り出し口フタ部が非常にもろいので、代替品として購入。会社で数週間毎日使用しているが問題なし。あえて言えば自動でON・OFFされると尚良い。

対象商品 : 54883895
2022-04-12
用途: 体温を測る時
サービス業

手軽に時短で測れるのは良いが、正しい計測が出来ない

対象商品 : 54883895
2020-12-25
用途: 定期的な体温計測

通常の体温計より、0.5度程度高く表示されますが、簡単に使え、非常に便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする