椙山紡織
電気敷毛布(ゲルマ)
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質
ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)
約0.8
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約0.6
寸法(cm)
140×80
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)
強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887054
SB-KG101
¥
15,000
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください