曜日別特売

電気掛敷毛布(ゲルマ)

電気掛敷毛布(ゲルマ) - 椙山紡織電気掛敷毛布(ゲルマ) - 椙山紡織電気掛敷毛布(ゲルマ) - 椙山紡織

冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。

材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)質量(kg)約1.4定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0寸法(cm)188×130機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円再生紙使用マーク適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887063SB-KG201
20,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする