曜日別特売

電気ひざ掛け

電気ひざ掛け - 椙山紡織電気ひざ掛け - 椙山紡織

大判サイズでゆったり
静電気抑制効果
リバーシブルタイプ

材質アクリル100%質量(kg)約0.8表:レッド/裏:ブラック定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6寸法(cm)140×82(房含む)機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887079SB-H501(R)
7,480
6,090
6,699(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする