曜日別特売

あったか脚入れヒーター

あったか脚入れヒーター - 椙山紡織

頭寒足熱だから勉強にデスクワークに最適
お尻、足先、ひざ上までズボンのようにしっかり保温
手元で操作できる便利なコントローラー付き
コントローラーもポケットに簡単収納で邪魔にならない

定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6表面温度(℃)強:約50、中:約36、弱:約23機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)寸法(cm)43×43×115(房含む)材質表側:綿100%、裏側:ポリエステル100%質量(kg)約1.6消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約50、中:約26、弱:約31時間あたりの電気代目安(円)強:約1.4円、中:約0.7円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887088SB-HA701(BE)
24,000
取扱い終了
54887097SB-HA701(RE)
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする