椙山紡織
ホットマルチヒーター
コントローラーを外せばクッションになります。
カバーの取り外し可能、カバーは丸洗いできます。
洗濯機使用できます。(洗濯ネット使用)
用途
足、ひざ、おしり、腰、おなか、就寝の足元の暖め
材質
本体・カバー(表裏):ポリエステル100%
質量(kg)
約0.7
定格電力(W)
50
コード長さ(m)
電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)
ヒーター:38×38、カバー:42×42
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK(カバーのみ)、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約12、中:約7、弱:約2
表面温度(℃)
強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.3円、中:約0.2円、弱:約0.1円
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887106
SB-MH801(R)1
レッド
オープン
取扱い終了
54887115
SB-MH801(Y)1
イエロー
オープン
取扱い終了
54887124
SB-MH801(G)1
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください