曜日別特売

あったかパーソナルマット

あったかパーソナルマット - 椙山紡織あったかパーソナルマット - 椙山紡織あったかパーソナルマット - 椙山紡織
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100%質量(kg)約1.0定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0寸法(cm)80×100機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2・4・6h選択可能)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約34、中:約17、弱:約2表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体54887133SB-HP900(IV)
8,980
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
※本体54887149SB-HP900(P)
8,980
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
54887158SB-HP900(G)
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする