椙山紡織
あったかパーソナルマット
裏側にゴムバンドがあり、マットやベッドに簡単に装着でき、敷きパッドとしても使用できます。
用途
床、ソファー、ベッドに
材質
表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル90%、綿10%
質量(kg)
約2.5
定格電力(W)
80
コード長さ(m)
電源側:約1.9+本体側:約1.0
寸法(cm)
200×100
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約73、中:約41、弱:約2
表面温度(℃)
強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約2.0円、中:約1.1円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887167
SB-HP901(IV)
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
54887176
SB-HP901(P)
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54887185
SB-HP901(G)
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください