曜日別特売

あったか腰周りクッション

あったか腰周りクッション - 椙山紡織
材質本体・カバー:ポリエステル100%質量(kg)約1.1定格電力(W)50コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6寸法(cm)本体:38×75、カバー:40×40×40機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK(カバーのみ)、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約21、中:約12、弱:約3表面温度(℃)強:約52、中:約41、弱:約281時間あたりの電気代目安(円)強:約0.57円、中:約0.32円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887219SB-KC40(TB)ブラウン
16,000
取扱い終了
54887228SB-KC40(TC)ベージュ
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする