椙山紡織
あったか足入れ布団
材質
側地:綿100%、内地:ポリエステル100%
質量(kg)
約1.7
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)
100×80、袋状部70
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約23、中:約13、弱:約3
表面温度(℃)
強:約52、中:約36、弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.7円、中:約0.4円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887237
SB-AMS905(B)
¥
26,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
54887246
SB-AMS905(P)
¥
26,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
54887255
SB-AMS905(D)
¥
26,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください