材質側地:綿100%、内地:ポリエステル100%質量(kg)約2.6定格電力(W)80コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0寸法(cm)100×230機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2.4.6時間選択可能)消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約28、中:約9、弱:約0.9表面温度(℃)【足元(折り返し)】強:約52、中:約31、弱:約23、【胸元側】強:約36、中:約26、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.8円、中:約0.3円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合内容量1枚