曜日別特売

ホットキッチンマット

ホットキッチンマット - 椙山紡織

高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。

定格電力(W)200コード長さ(m)約1.8表面温度(℃)約45機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工寸法(cm)45×180材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.5消費電力量(Wh)(1時間あたり)約1101時間あたりの電気代目安(円)約3.0円再生紙使用マーク適合内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887334SB-KM180(N)ナチュラルブラウン
16,800
13,900
15,290(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
54887343SB-KM180(D)ダークブラウン
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする