椙山紡織
ホットテーブルマット
(1件のレビュー)
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ
防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。
抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
定格電力(W)
140
コード長さ(m)
約1.8
表面温度(℃)
約45
機能
防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工
寸法(cm)
60×110
材質
表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル
質量(kg)
約1.2
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)約70
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.9円
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54887377
SB-TM110(N)
ナチュラルブラウン
¥
11,800
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
54887386
SB-TM110(D)
ダークブラウン
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください