こたつ用取替ヒーター U字形カーボンヒーター

こたつ用取替ヒーター U字形カーボンヒーター - METRO

発熱体のヒーターをU字形に曲げ、発光長を長くしたことにより、こたつ内部をより効率的に暖め、速熱、速暖で快適です。
薄型設計で、でっぱり抑えて足元すっきり。こたつ内部もゆったり広々です。家族団らんの時間も、ゆうゆう快適こたつ生活。
本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵しました。念には念を入れた、安全性の高い安心設計です。
ドライバー1本で取替え可能です。特別な工具はいりません。ビス4ヶ所で止めるだけで簡単に取替えできます。
電子コントローラーや温調ツマミで無段階調節が可能です。快適温度を楽々キープできます。
高純度カーボン薄板を独自技術(特許第4614267号)でフィラメントに加工し、これを高度な管球製造技術により、良質な石英ガラス管に不活性ガスと共に封入した単管タイプのヒーターです。
ヒーター管単体の寿命は約8,000時間です。

仕様ファン付薄型質量(kg)1.5消費電力(W)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズ発熱体U字形 カーボンヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1電源コード丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KE21D温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)適合寸法(cm)卓サイズ(目安):[最小]60×60×34~[最大]150×90×71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54887395MCU-501E-DK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする