ARDEN
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(2枚刃) トリマー用
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885024
AR-TORI-JS-71
JS-71
52
15
32
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54885049
AR-TORI-JS-73
JS-73
52
20
32
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885058
AR-TORI-JS-74
JS-74
52
25
32
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54884979
AR-TORI-JS-4
JS-4
60.5
6
37
20
取扱い終了
返品不可
54884988
AR-TORI-JS-26
JS-26
60
8
40
20
取扱い終了
返品不可
54884997
AR-TORI-JS-27
JS-27
52
10
32
20
取扱い終了
返品不可
54885006
AR-TORI-JS-28
JS-28
42
12
32
10
取扱い終了
返品不可
54885015
AR-TORI-JS-29
JS-29
52
12
32
20
取扱い終了
返品不可
54885033
AR-TORI-JS-72
JS-72
52
18
32
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください