ARDEN
ARDEN トリマービット U溝ビット
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
32
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885103
AR-TORI-JS-45
JS-45
43.5
6
8
3
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885119
AR-TORI-JS-48
JS-48
48
12
16
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください