ARDEN
ARDEN トリマービット サジ面
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
9.5
寸法S(mm)
6
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885155
AR-TORI-JS-13
JS-13
21.5
10
6
48.69
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885164
AR-TORI-JS-14
JS-14
27.5
12
9
50.69
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください