ARDEN
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド)
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885216
AR-TORI-JS-1
JS-1
45
3
32
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885225
AR-TORI-JS-2
JS-2
55
4
32
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885234
AR-TORI-JS-3
JS-3
57
5
32
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885243
AR-TORI-JS-31
JS-31
65
6
32
15
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885259
AR-TORI-JS-53
JS-53
42
1.6
30.5
5.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885268
AR-TORI-JS-54
JS-54
49
2.5
32
10
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください