ARDEN
ARDEN トリマービット 文字彫りビット
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-77
寸法H(mm)
62.5
寸法A(mm)
15.08
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
13.06
寸法K(°)
60
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885295
AR-TORI-JS-77
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください