曜日別特売

ARDEN トリマービット ヒョータン面

ARDEN トリマービット ヒョータン面 - ARDENARDEN トリマービット ヒョータン面 - ARDEN

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。

用途多彩な加工が可能寸法D(mm)30寸法E(mm)9.5寸法S(mm)6内容量1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54885304AR-TORI-JS-11JS-1121.5102.54.548.69
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885313AR-TORI-JS-12JS-1227.5123650.69
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする